Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 5x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 5x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 5x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 5x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 5x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104475215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9240-2-5,3X30
EAN/GTIN:
     4050128133285
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M 5x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
für ø:
M 5
d1:
5,3 mm
d2 max.:
30 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
1,5 mm
Größe:
M 5x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, karosseriescheibe blank, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1192*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1402*
€ 0,16684
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.