Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Senkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Produktbild zu Hülsenmutter Senkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Skizze zu Hülsenmutter Senkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Symbol zu Hülsenmutter Senkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104475144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906225 15
EAN/GTIN:
     4043377324238
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m5x15
Hülsenmutter Senkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Innensechskant

Mit Senkkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
6,5 mm
d3:
10 mm
Gewindeform:
M
k:
2,1 mm
L:
15 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
3 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 5x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, edelstahl-hülsenmutter m5, Hülsenmuttern, ISK-Muttern, Innensechskantmuttern, Senkkopfmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
457
€ 5,90*
ab € 1,646*
€ 2,506*
€ 5,90*
ab € 0,3911*
€ 3,041*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,126*
€ 2,52994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,026*
€ 2,41094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,806*
€ 2,14914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.