Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz
Produktbild zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz
Skizze zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz
Symbol zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz
Symbol zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104475131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     906125 15
EAN/GTIN:
     4043377211606
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m5x15
Hülsenmutter Linsensenkkopf M 5x 15 Edelstahl 1.4305 mit Schlitz

Mit Linsensenkkopf und Schlitz. (Nr. 91)

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
6,5 mm
d3:
9 mm
Gewindeform:
M
k:
1,3 mm
L:
15 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 5x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, edelstahl-hülsenmutter m5, Hülsenmuttern, Linsensenkkopfmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,752*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,902*
€ 1,07338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.