Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104474110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     269215X16
EAN/GTIN:
     9002732067451
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
EN1665 M 5x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10.

Weitere Informationen:
L:
16 mm
DIN:
6921
Norm:
EN 1665
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
s:
8 mm
k:
5,4 mm
d1:
5 mm
d2 max.:
11,8 mm
Größe:
M 5x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, DIN EN 1665, Sechskantschraube DIN EN 1665, Edelstahlschraube DIN 6921, din 6921 5 x 16 a2, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M5x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schrauben mit Flansch, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0911*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
708925
ab € 0,00836*
Zubehör
Bufab Group
040329200050000
ab € 0,0132*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.