| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104473856 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 933-2-10X130 EAN/GTIN: 4050128148524 |
| |
|
| | |
| DIN933 M10x130 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 10 mm | E: | 18,9 mm | Gewindeform: | M | k: | 6,4 mm | L: | 130 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A2 | s: | 17 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Größe: | M10x130 mm | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | Kopfform: | Sechskantkopf | SW: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m10 x 130 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M10x130, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |