Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104473493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734734931
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 M12x 55 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
30 mm
DIN:
931
d1:
12 mm
E:
21,1 mm
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
55 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
19 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M12x 55 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m 12x55 a2 din 931, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x55, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,816*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,176*
€ 1,39944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,32*
Zubehör
CAB FASTENING
1587212
ab € 0,1903*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0337*
Zubehör
k.A.
0934212
ab € 0,1732*
Zubehör
k.A.
0980212
ab € 0,458*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.