Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Zylinderschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 84
>
Artikel
~ISO1207 M 4x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104472785
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
008424 20
EAN/GTIN:
4043377008374
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 4x 20 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
DIN84A / Ähnlich ISO 1207.
Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
2,6 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Schlitz
... >
Schlitzschrauben
>
Zylinderschrauben ähnl. ISO1207/DIN 84A
>
Zylinderschraube ähnl. ISO 1207/DIN 84A - Edelstah
Weitere Suchbegriffe:
DIN 84 Zylinderschraube
,
DIN EN ISO 1207
,
ISO 1207
,
Schlitzschraube DIN 84
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
,
Schlitzschraube ISO 1207
,
Schraube DIN 84
,
Schraube DIN EN ISO 1207
,
Schraube ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube DIN 84
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube DIN 84
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderschraube ISO 1207
,
Edelstahlschraube DIN 84
,
Edelstahlschraube ISO 1207
,
m4x20 iso1207 a2
,
din 84
,
din 84 5x20
,
Edelstahlschrauben
,
Gewindeschrauben
,
Längsschlitzschrauben
,
M4x20
,
Niro-Schrauben
,
Niroschrauben
,
Nirosta-Schrauben
,
Nirostaschrauben
,
Schlitzschrauben
,
Zylinderschrauben
,
rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0678*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/1 Z Bits, 1.0 x 5.5 x 39 mm, 05056030001
Wera
05056030001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 6,06*
Zubehör
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6100 1/4"sechskant 6,0 x 1,0 x 25 mm Schlitz
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,65*
Zubehör
DIN985 M 4 Edelstahl A2 Sicherungsmutter niedrige Form mit Polyamideinlage
k.A.
09850400002
ab € 0,0336*
Zubehör
ISO7089 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
708924
ab € 0,0159*
Zubehör
ISO7093-1 200HV M 4 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
k.A.
709324
ab € 0,0271*
Zubehör
WGB VDE-Schraubendreher Schlitz 4,0 x 100 mm
WGB
1595910400
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt