Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO4762 M 2.5x 8 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu ISO4762 M 2.5x 8 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Skizze zu ISO4762 M 2.5x 8 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Symbol zu ISO4762 M 2.5x 8 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Symbol zu ISO4762 M 2.5x 8 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Artikel-Nr.:
     3145-104472662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0912225 8
EAN/GTIN:
     4043377060631
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
ISO4762 M 2.5x 8 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)

Entspricht DIN 912.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
DIN:
912
d1:
2,5 mm
d2:
4,5 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
2,5 mm
L:
8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
2 mm
t mind.:
1,1 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M 2.5x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN 912 metrisch, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din en iso 4762 m2,5x8, din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m2,5, 4|Nirostaschrauben, 5|Inbusschrauben A2, 9|DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0434*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.