Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Produktbild zu ~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Skizze zu ~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Symbol zu ~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)
Artikel-Nr.:
     3145-104472418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209664X12
EAN/GTIN:
     9002730638837
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
~ISO7047 M 4x 12 Phillips KS Edelstahl A2 Linsensenkkopfschraube (DIN966A)

DIN966A / Ähnlich ISO 7047.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
966
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7047
k max.:
2,2 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 4x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Edelstahlschraube DIN 966, Edelstahlschraube ISO 7047, ISO 7047 Edelstahl, Linsensenkschraube, din 966 a2, edelstahlschraube din 966, din 966 m4, DIN966, Edelstahlschrauben, Edelstahlsenkkopfschraube, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Liko-Schrauben, Linsensenkopfschrauben, Linsensenkschrauben, M4x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0212*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.