Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Produktbild zu Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Skizze zu Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Symbol zu Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912
Artikel-Nr.:
     3145-104472289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20912ST5,5X60
EAN/GTIN:
     9002732064528
Suchbegriffe:
Blechschrauben
Blechtreiber
Edelstahlschrauben
ISK-Blechschrauben
Blechschraube 5.5x 65 Edelstahl A2 mit Zylinderkopf ~912




Weitere Informationen:
d1:
5,5 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
dk:
10 mm
s:
3 mm
k:
6 mm
t mind.:
3,4
Größe:
5,5x65 mm
L:
65 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,326*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.