Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Produktbild zu DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Skizze zu DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Symbol zu DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050
Artikel-Nr.:
     3145-104471602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69552901602
EAN/GTIN:
     8051015097587
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
DIN7982C 2.9x 16 Phillips-KS Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO 7050

Ähnlich DIN ISO 7050.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7982
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
Form:
C
ISO:
7050
k:
1,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2,9x16 mm
L:
16 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, iso 7050 a2, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 c-z, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071010001
ab € 1,17*
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.