Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Produktbild zu DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Skizze zu DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Symbol zu DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)
Artikel-Nr.:
     3145-104470640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07041007002
EAN/GTIN:
     8051015014294
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN571 10x 70 Edelstahl A2 Gestellschraube (Schlüsselschraube)

Gestellschrauben DIN 571 für Holzkonstruktionen.


Hinweis:
Gewindelänge nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
DIN:
571
d1:
10 mm
E:
18,72 mm
k:
7 mm
L:
70 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Suchwert ø:
10
Kopfform:
6-KT; Sechskantkopf
SW:
17 mm
Größe:
10x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, din571 10x70 a2, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, Edelstahlschrauben, Gestellschrauben, Holzschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Wellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,502*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.