Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104469955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586229 25
EAN/GTIN:
     4043377163080
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO14586 2.9X 25 Torx10 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7982
d1:
2,9 mm
d2 max.:
5,5 mm
Form:
C
ISO:
14586
k:
1,7 mm
L:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
2,9x25 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.