Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Produktbild zu DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Skizze zu DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Symbol zu DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586
Artikel-Nr.:
     3145-104469696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14586263 70
EAN/GTIN:
     4043377163776
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
DIN7982C 6.3x 70 Torx30 Edelstahl A2 Senkkopf-Blechschraube ~ISO14586

Ähnlich EN ISO 14586.

Weitere Informationen:
d2 max.:
12,4 mm
L:
70 mm
Oberfläche:
A2
Material:
Edelstahl
k:
3,15 mm
Antrieb:
TX 30
d1:
6,3 mm
Form:
C
DIN:
7982
ISO:
14586
Größe:
6,3x70 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, Blechschrauben, Blechtreiber, Edelstahlschrauben, Innensechsrundblechschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkblechschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Blechschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,262*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,34*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.