Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27504NTX3,5X9,5
EAN/GTIN:
     9002732066430
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 3.5x 9.5 Torx10 Edelstahl A2 Linsen-Bohrschraube

Anwendung:
Es können nur Leichtmetalle (z.B Alu) gebohrt werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 10
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,9 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,6 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
3,5x9,5 mm
L:
9,5 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Edelstahlschraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n a2, edelstahlschraube din 7504 n, din7504n schraube 3,5x9,5, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Edelstahlbohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Niro-Bohrschrauben, Nirobohrschrauben, Nirosta-Bohrschrauben, Nirostabohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071032001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.