Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl
Produktbild zu DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl
Skizze zu DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl
Symbol zu DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl
Symbol zu DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-104467691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5500008V
EAN/GTIN:
     4251063419711
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m8
DIN1479 M 8x 35 verzinkt Spannschlossmutter aus Stahl

Bis M16 mit überschnittenem Gewinde, ab M20 mit Aussparung.


Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulä

Weitere Informationen:
DIN:
1479
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
L:
35 mm
m:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
SW:
13 mm
Größe:
M 8x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 stahl, Spannschlossmutter, Turnbuckles
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2648*
€ 0,3748*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,204*
€ 1,994*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,204*
€ 1,43276
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.