Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M10 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M10 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Produktbild zu DIN1480 M10 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Skizze zu DIN1480 M10 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Symbol zu DIN1480 M10 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-104467667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9610410
EAN/GTIN:
     4043377214133
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN1480 M10 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen

Mit 2 Ösen; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
c:
16 mm
DIN:
1480
d1:
10 mm
G:
89 mm
Gewindeform:
M
L:
150 mm
L1:
240 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
M10 mm
Weitere Suchbegriffe: spannschloßmutter din 1480 rr m10, din 1480 rr, Drahtspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner, Ösenspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.