Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1480 M 6 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1480 M 6 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Produktbild zu DIN1480 M 6 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Skizze zu DIN1480 M 6 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Symbol zu DIN1480 M 6 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen
Artikel-Nr.:
     3145-104467665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     961046
EAN/GTIN:
     4043377214188
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
Edelstahlspannschloss DIN 1480 RR
DIN1480 M 6 Edelstahl A4 Spannschloss mit Ösen

Mit 2 Ösen; nicht in DIN 1480 enthalten.

Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Weitere Informationen:
c:
10 mm
DIN:
1480
d1:
6 mm
G:
86 mm
Gewindeform:
M
L:
90 mm
L1:
150 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: spannschlossmutter din 1480 rr m6, din 1480 rr, Drahtspanner, Regalspanner, Seilspanner, Spannschloss, Spannschlösser, Spannschrauben, Zaunspanner, Ösenspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.