Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN11023 10x 45 verzinkt Klappstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN11023 10x 45 verzinkt Klappstecker
Produktbild zu DIN11023 10x 45 verzinkt Klappstecker
Skizze zu DIN11023 10x 45 verzinkt Klappstecker
Artikel-Nr.:
     3145-104467024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     72101045
EAN/GTIN:
     4251063427884
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
DIN11023 10x 45 verzinkt Klappstecker

  • Schaft aus gesenkgeschmiedetem Stahl mit 3. Bohrung zur Aufnahme einer Sicherungskette
  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert


Weitere Informationen:
b1:
15 mm
b2:
49 mm
für ø:
10 mm
DIN:
11023
d1:
9,5 mm
d2:
32 mm
L1:
45 mm
L2:
62 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Größe:
10x 45 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Baustellensicherheit, Klappsplinte, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.