Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Klappstecker 10x 42 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standard Klappstecker 10x 42 verzinkt
Produktbild zu Standard Klappstecker 10x 42 verzinkt
Skizze zu Standard Klappstecker 10x 42 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104467023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71001001
EAN/GTIN:
     4251063427563
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Standard Klappstecker 10x 42 verzinkt

  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert

Für weniger stark beanspruchte Absicherungen.

Weitere Informationen:
c:
41 mm
d:
10 mm
f:
3,4 mm
L:
42 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
11023
Größe:
10x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Klappsplinte, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.