Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 3x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 3x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 3x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 3x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 3x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104467000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7200003E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 3x 60 Federstahl verzinkt ~DIN11024

Aus Federstahldraht.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
3,5 mm
DIN:
11024
d1:
3 mm
d2:
18 mm
für Wellen ø:
10 - 16 mm
L:
60 mm
L1:
28 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
3x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Federstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1837*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.