Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO1234 4.0x 50 verzinkt Splint (DIN94)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO1234 4.0x 50 verzinkt Splint (DIN94)
Produktbild zu ISO1234 4.0x 50 verzinkt Splint (DIN94)
Skizze zu ISO1234 4.0x 50 verzinkt Splint (DIN94)
Symbol zu ISO1234 4.0x 50 verzinkt Splint (DIN94)
Artikel-Nr.:
     3145-104466916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     94-0400-050-01
EAN/GTIN:
     9002730507096
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO1234 4.0x 50 verzinkt Splint (DIN94)

Entspricht DIN 94.

Weitere Informationen:
a max.:
4 mm
b:
8 mm
c max.:
7,4 mm
für ø:
4 mm
DIN:
94
d1:
3,7 mm
ISO:
1234
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
50 mm
Größe:
4.0x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,7 x50, din 94, din 94 stahl, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,099*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.