Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandeisen 17mm Edelstahl 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lochbandeisen 17mm Edelstahl 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Produktbild zu Lochbandeisen 17mm Edelstahl 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Skizze zu Lochbandeisen 17mm Edelstahl 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Symbol zu Lochbandeisen 17mm Edelstahl 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Artikel-Nr.:
     3145-104466687
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     CIPEA21708
EAN/GTIN:
     8423533691613
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochbandeisen 17mm Edelstahl 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox

Länge 10 m in Plastikbox.

Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Material:
Edelstahl
Mindestbelastbarkeit:
8 kN
Stärke:
0,8 mm
Loch ø:
7 mm
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, lochband 17x0,75mm, Abhängeband, Abhängebänder, Edelstahlband, Installationsband, Lochbänder, Montageband, Niro-Band, Niroband, Nirosta-Band, Nirostaband, Stahlband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Index
TCCA06040
ab € 0,1208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.