Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandeisen 12mm verzinkt 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lochbandeisen 12mm verzinkt 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Produktbild zu Lochbandeisen 12mm verzinkt 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Skizze zu Lochbandeisen 12mm verzinkt 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Symbol zu Lochbandeisen 12mm verzinkt 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox
Artikel-Nr.:
     3145-104466684
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     900927
EAN/GTIN:
     8713678009276
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochbandeisen 12mm verzinkt 10 Meter auf einer Rolle in Plastikbox

Länge 10 m in Plastikbox.

Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Material:
Stahl
Mindestbelastbarkeit:
5 kN
Oberfläche:
verzinkt-blau
Stärke:
0,75 mm
Loch ø:
5,1 mm
Hinweis:
in Plastikbox
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: lochband 10m, lochband, Abhängeband, Abhängebänder, Installationsband, Lochbänder, Montageband, Stahlband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Don Quichotte
950892
ab € 0,0837*
Zubehör
Index
TCCA06040
ab € 0,1208*
Zubehör
Peddinghaus
5039.98.0500
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.