Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken mit Holzgewinde 8.85x120 Holzgewinde verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenhaken mit Holzgewinde 8.85x120 Holzgewinde verzinkt-blau
Produktbild zu Deckenhaken mit Holzgewinde 8.85x120 Holzgewinde verzinkt-blau
Skizze zu Deckenhaken mit Holzgewinde 8.85x120 Holzgewinde verzinkt-blau
Symbol zu Deckenhaken mit Holzgewinde 8.85x120 Holzgewinde verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465729
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     115.00120.1010
EAN/GTIN:
     8712547009072
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit Holzgewinde 8.85x120 Holzgewinde verzinkt-blau

Nicht als Schaukelhaken geeignet.

Weitere Informationen:
d=Drahtstärke:
8,9 mm
f max.:
125 kg
für Dübel ø:
12
L:
120 mm
L1:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
22 mm
d1:
10,8 mm
Weitere Suchbegriffe: lüsebrink deckenhaken, deckenhaken, Deckenöse, Drahtbiegeteile, Eisenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,148*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,658*
€ 5,54302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,428*
€ 5,26932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,318*
€ 5,13842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,138*
€ 4,92422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,928*
€ 4,67432
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,148*
€ 3,74612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.