Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken 4,4x40 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-Haken 4,4x40 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu S-Haken 4,4x40 mm Stahl verzinkt
Skizze zu S-Haken 4,4x40 mm Stahl verzinkt
Symbol zu S-Haken 4,4x40 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104465723
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     105.00045.1020
EAN/GTIN:
     8712547008204
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken 4,4x40 mm Stahl verzinkt

f max. = Belastungsfähigkeit
W = Innere Weite

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
4,4 mm
Material:
Stahl
Länge:
40 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
f max.:
10 kg
W:
12 mm
Länge innen:
31,2 mm
C:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5614*
€ 0,66807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4614*
€ 0,54907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4414*
€ 0,52527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3214*
€ 0,38247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.