Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken 3x25 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-Haken 3x25 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu S-Haken 3x25 mm Stahl verzinkt
Skizze zu S-Haken 3x25 mm Stahl verzinkt
Symbol zu S-Haken 3x25 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104465720
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     105.00030.1020
EAN/GTIN:
     8712547015868
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken 3x25 mm Stahl verzinkt

f max. = Belastungsfähigkeit
W = Innere Weite

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Materialstärke:
3 mm
Länge:
25 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
f max.:
5 kg
W:
7 mm
Länge innen:
19 mm
C:
3,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1068*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
8716336430252
ab € 0,4414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.