Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken
Produktbild zu Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken
Symbol zu Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken
Artikel-Nr.:
     3145-104461722
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     121.105100.00
EAN/GTIN:
     4015480121158
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Federklappdübel KDH 5 mit Gewindehaken

Mit Gewindehaken, Mutter und Scheibe.

Produktvorteile:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Kleine Hohlraumtiefen
  • Durchsteckmontage


Anwendungen:
Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
15 mm
d:
5 mm
Gewinde:
M5 x 70 mm
Hohlraumtiefe mind.:
35 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bruchlast:
0,4 kN
Größe:
KDH 5 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m5 x100, federklappdübel, lüsebrink federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Federklappschrauben, Federschrauben, Hohlraumdübeln, Hohlraumschrauben, Klapp schrauben, Klappdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,778*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,868*
€ 3,41292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,538*
€ 3,02022
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,438*
€ 2,90122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,208*
€ 2,62752
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.