| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104461700 Herst.-Nr.: 121.304090.00 EAN/GTIN: 4015480121349 |
| |
|
| | |
| Federklappdübel KD 4 mit Gewindestange, Scheibe & HülsenmutterMit Gewindestange, Mutter und Scheibe. Produktvorteile:- Schnelle und einfache Montage
- Kleine Hohlraumtiefen
- Durchsteckmontage
Anwendungen:Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc. Weitere Informationen: | | Bohr ø: | 14 mm | d: | 4 mm | Gewinde: | M4 x 70 mm | Hohlraumtiefe mind.: | 35 mm | L: | 95 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | Bruchlast: | 1 kN | Größe: | KD 4 mm | Hinweis: | mit Hülsenmutter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m4x95, federklappdübel, lüsebrink federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Federklappschrauben, Federschrauben, Hohlraumdübeln, Hohlraumschrauben, Klapp schrauben, Klappdübeln |
| | |
| |