Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
Produktbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
Anwendungsbild zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
Symbol zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
LOGO zu TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-104461280
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016100021
EAN/GTIN:
     4049563001679
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
TOX Allzweckdübel Deco 6x 28 mit Kappe Kunststoff weiß

Dieser Schuppendübel mit 4-fach geteiltem Spreizkörper und Dübelkappe ist ein variabler Allzweckdübel. Die Konstruktion dieses Dübels gewährt eine sichere Schraubenführung und optimale Haltewerte.

Einsatzbereich:
  • Zur Befestigung von Sockelleisten, Bewegungsmeldern, Elektroschaltern usw.
  • In einlagigen und zweilagigen Gipskartonplatten durch Verknotung auf der Plattenrückseite
  • In Beton, Vollstein und Porenbeton durch Spreizung
  • In Lochsteinen durch Spreizung und Verknotung


Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).



Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
Bohrlochtiefe mind.:
35 mm
d:
6 mm
Farbe:
weiß
Form:
4AS
L:
28 mm
Material:
Kunststoff
Schrauben:
3,5 - 5 mm
Verankerungstiefe mind.:
27 mm
Marke:
TOX
Größe:
6x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: tox allzweckdübel 6 x 28, allzweckdübel tox, allzweckdübel, Dübel, Kunststoff-Dübel, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Plastikdübel, Schuppendübel, Tox-Dübel, Toxdübel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0533*
€ 0,0741*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,0534*
€ 0,0742*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0541*
€ 0,075*
100
€ 3,90*
ab € 0,0604*
€ 0,0832*
Lager 3145
500
100
€ 5,90*
ab € 0,0808*
€ 0,1106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.