Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Produktbild zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Anwendungsbild zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Anwendungsbild zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Symbol zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Symbol zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Symbol zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Datenblatt zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
LOGO zu FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Artikel-Nr.:
     3145-104460401
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     047568
EAN/GTIN:
     4006209475683
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
fischer langschaftdübel 10x100
FISCHER SXR 10x100 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube

Durchsteckdübel für Loch- und Hohlkammersteine sowie Vollbausteine mit geringer Druckfestigkeit.
Ohne Schraube, mit langer Spreizzone.

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
d:
10 mm
Farbe:
grau
Form:
SXR
L:
100 mm
Material:
Nylon
Nutzlänge max.:
50 mm
Schrauben:
7 mm
Verankerungstiefe mind.:
50 mm
Bohrlochtiefe mind.:
110 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10x100 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Nylondübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3394*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4094*
€ 0,48719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3994*
€ 0,47529
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.