Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss verzinkt M 8 offen DIN1480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spannschloss verzinkt M 8 offen DIN1480
Produktbild zu Spannschloss verzinkt M 8 offen DIN1480
Skizze zu Spannschloss verzinkt M 8 offen DIN1480
Symbol zu Spannschloss verzinkt M 8 offen DIN1480
Artikel-Nr.:
     3145-104456073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3058V
EAN/GTIN:
     4251197001752
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Spannschloss verzinkt M 8 offen DIN1480

Körper aus Temperguss, zum Spannen von zwei aufeinandertreffenden Drähten.

Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Öse:
offen
Schraube:
M8
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Temperguss
L1:
60 mm
L2:
98 mm
k:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilspanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336467258
ab € 2,35*
Zubehör
Dulimex
8713138862809
ab € 3,53*
Zubehör
k.A.
38080200
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.