Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 8 mm Lichte=16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 8 mm Lichte=16 mm
Produktbild zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 8 mm Lichte=16 mm
Skizze zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 8 mm Lichte=16 mm
Symbol zu Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 8 mm Lichte=16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     482588
EAN/GTIN:
     9002732075364
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 8 mm Lichte=16 mm

Schäkel gerade kurz, mit Schraubbolzen, ähnlich DIN 82101, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen, Tragkraft nicht geprüft.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Bolzen ø:
8 mm
Innenlichte:
16 mm
DIN:
82101 ähnlich
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Form:
gerade kurz
l:
32 mm
b:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963548
ab € 1,50*
Zubehör
k.A.
M8259-4-8
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.