Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 16 mm Lichte=21 mm Tragkraft 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 16 mm Lichte=21 mm Tragkraft 1000 kg
Symbol zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 16 mm Lichte=21 mm Tragkraft 1000 kg
Artikel-Nr.:
     3145-104456055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100100V
EAN/GTIN:
     4251063400061
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 16 mm Lichte=21 mm Tragkraft 1000 kg

Mit Schraubbolzen, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Innenlichte:
21 mm
Tragkraft:
1000 kg
Bolzen ø:
16 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
DIN:
82101 ähnlich
Form:
gerade
D:
13 mm
H:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
1700080V
ab € 0,4106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.