Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Vogelrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm
Produktbild zu Vogelrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm
Symbol zu Vogelrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456045
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     4525
EAN/GTIN:
     9006989045255
Suchbegriffe:
Hanfseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Vogelrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm

Mit Gleitlager, Rolle aus Polyamid, Bügel Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Schraube:
6 x 40
Seil ø:
8 mm
Außen ø:
50 mm
Tragkraft:
40 kg
Material:
Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.