Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter
Produktbild zu DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter
Skizze zu DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter
Anwendungsbild zu DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter
Symbol zu DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter
LOGO zu DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-104455984
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     163101
EAN/GTIN:
     4002350005809
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette rot/weiß stahl
absperrkette stahl
DÖRNER + HELMER DIN5685-1 Absperrkette rot-weiß verzinkt 6 mm 1 Bund=15 Meter

Absperrkette DIN 5685-1 aus Stahl verzinkt und lackiert, langgliedrig, ungeprüft.

Hinweis:
Ketten nach DIN 5685-1 können weiters in den Farben: "schwarz" und "schwarz/gelb" geliefert werden.
Mengenabhängig sind auch andere Farben oder nachleuchtende/fluoreszierende Materialien möglich.

Weitere Informationen:
d:
6 mm
Farbe:
rot-weiß lackiert
Bundlänge:
15 m
b2:
23 mm
t:
42 mm
b1:
11 mm
Länge:
15 m
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Baustellensicherheit, Baustellensicherung, Metallkette, Siganalkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 11,59*
€ 13,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,08*
€ 13,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,24*
€ 9,81
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dörner + Helmer
128953
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Graf
20.2710
ab € 170,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.