Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m
Skizze zu DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m
Anwendungsbild zu DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m
Symbol zu DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m
LOGO zu DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m
Artikel-Nr.:
     3145-104455983
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     128953
EAN/GTIN:
     4002350001634
Suchbegriffe:
Abschleppseil
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff rot weiß 25...
DÖRNER + HELMER Absperrkette Kunststoff rot-weiß Materialstärke 6 mm 1 Bund=25 m

Kunststoffketten sind zum Abgrenzen, Markieren und Sichern verwendbar. Sie sind nicht auf Festigkeit geprüft und dürfen daher nicht auf Zug oder Biegung beansprucht werden.

Produktvorteile:
  • UV-beständig
  • überfahrsicher für Personenwagen.


Hinweis:
Kunststoffketten können weiters in den Farben: "schwarz/gelb", "weiß", "schwarz", "rot" oder "kupferfarben" geliefert werden.
Mengenabhängig sind auch andere Farben oder nachleuchtende/fluoreszierende Materialien möglich.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Bundlänge:
25 m
d:
6 mm
b2:
19 mm
t:
41 mm
b1:
7 mm
Länge:
25 m
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrkette rot weiß, Baustellensicherung, Siganalkette
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
792
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,51*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,14*
€ 18,17*
1 Tag
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 47,24*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,58*
€ 47,24*
6 Tage
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,78*
€ 67,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8713138841552
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.