Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrkarabiner 8X80 Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 8X80 Edelstahl A4
Produktbild zu Feuerwehrkarabiner 8X80 Edelstahl A4
Skizze zu Feuerwehrkarabiner 8X80 Edelstahl A4
Symbol zu Feuerwehrkarabiner 8X80 Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104455908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     963548
EAN/GTIN:
     4043377214652
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehrkarabiner 8X80 Edelstahl A4

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Materialstärke:
8 mm
a:
10 mm
E:
9 mm
Oberfläche:
A4
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,37*
Lager 3145
115
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0976V
ab € 0,93*
Zubehör
k.A.
482588
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.