Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 8/ 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 8/ 80
Produktbild zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 8/ 80
Skizze zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 8/ 80
Symbol zu Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 8/ 80
Artikel-Nr.:
     3145-104455902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0976V
EAN/GTIN:
     4251197004104
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabiner verzinkt ähnl. DIN5299C 8/ 80

Kein Lastaufnahmemittel.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
8 mm
Länge:
80 mm
a:
10 mm
E:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Kleinsorge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963548
ab € 1,87*
Zubehör
k.A.
7001989
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.