Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpin 4x27 gehärtet glatter Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fixpin 4x27 gehärtet glatter Schaft
Produktbild zu Fixpin 4x27 gehärtet glatter Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104454633
Hersteller:
     Don Quichotte
Herst.-Nr.:
     950999
EAN/GTIN:
     8713678509998
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Fixpin 4x27 gehärtet glatter Schaft

Für die extrem schnelle und kostensparende Montage von Rohren auf dem Rohbeton, bevor der Estrich aufgetragen wird.
Fixpin-Nagel bis zum Kragen in das Setzeisen einstecken. Bei korrektem Einstecken bleibt der Nagel im Setzeisen stecken. Mit Hammer oder Fäustel einschlagen.
Nur mit Setzeisen verarbeiten.
Fixpin 14 und 18 - Direktmontage von Schellen und Lochband auf Beton für Elektro- und Heizungsinstallation.
Fixpin 18 - Direktmontage von Leim-, Feder- und Sturmankern.
Fixpin 35 und 40 - Montage mit höherer Befestigungsstärke für Holzbalken, etc.

Weitere Informationen:
ø:
4 mm
Länge:
27 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, nageldübel, Bandnagel, Betonnagel, Betonnägel, Fixpin, Montagebandnagel, Schlagnagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2548*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3048*
€ 0,36271
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peddinghaus
5039.98.0500
ab € 12,74*
Zubehör
Don Quichote
903009
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.