Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
LOGO zu GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104451565
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433742
EAN/GTIN:
     5013656460123
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
GESIPA Spreizniete Flachrundkopf 4.8x12 Aluminium mit Stahldorn

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4,8 mm
Klemmbereich:
4,5 - 7,0 mm
L:
12 mm
Loch ø:
5,2 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2000 N
Setzkopf ø max.:
9,5 mm
Zugkraft:
2700 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
4,8x12 mm
Marke:
Gesipa
Ausführung:
Spreizniet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Blindniete, spreizniete 4,8 x 12, spreizniete, gesipa spreiznieten, Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Falschirmnieten, Flachkopfniete, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Spreiznieten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06618*
€ 0,08728*
Lager 3145
1500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1046*
€ 0,1356*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,44*
€ 39,72*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 30,325*
€ 39,725*
4 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 31,615*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.