Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn
Produktbild zu Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn
Skizze zu Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn
Symbol zu Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn
Artikel-Nr.:
     3145-104450860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R13014814
EAN/GTIN:
     9002730495379
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Spreizniete Flachrundkopf 4.8x14 Aluminium mit Stahldorn

Weitere Informationen:
Dorn:
Stahl
d1:
4,8 mm
k:
1,3 mm
Klemmbereich:
4,0 - 8,0 mm
L:
14 mm
Loch ø:
5,3 mm
Material:
Aluminium
Scherkraft:
2100 N
Setzkopf ø max.:
9,5 mm
Zugkraft:
2450 N
Kopfform:
Flachrundkopf
Größe:
4,8x14 mm
Marke:
Blindniete Industrie
Ausführung:
Spreizniet
Weitere Suchbegriffe: Alu-Blindniete, Alu-Niete, Aluminumniete, Blindniete, Blindnieten, Falschirmnieten, Flachkopfniete, Niete, Nieten, Pop-Niete, Popniete, Popnieten, Spreiznieten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,156*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434107
ab € 154,33*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 5,55*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.