| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104448653 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002734486533 |
| |
|
| | |
| SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 3.0x 20 Vollgewinde Torx 10 EFP-beschichtetUniversell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar. Produktvorteile:- spezielle EFP Beschichtung
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276
Weitere Informationen: | | Kopfform: | Senkkopf | Oberfläche: | EFP beschichtet blau | Marke: | SPEED | Antrieb: | TX 10 | d1: | 3 mm | L: | 20 mm | d2 max.: | 6 mm | Form: | VG | Material: | Stahl | k max.: | 1,8 mm | Größe: | 3.0x 20 | 2000 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 3x20, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde |
| | |
| |