Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren
Artikel-Nr.:
     3145-104446328
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10934.2403
EAN/GTIN:
     4251409403572
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 10934.2403 ZiNiP beschichtet zum einbetonieren

Starre Ausführung mit Gewinderohr.

Anwendung:
Pfostenträger zum Einbetonieren sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet. Pfostenträger sind in Verbindung mit Mutter und Scheibe für Säulen-Pfettenverbindungen geeignet.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413).

Hinweis:
Minimale Verankerungstiefe im Beton: 150 mm.
Weitere statische Werte entnehmen Sie der ETA 10/0413.

Weitere Informationen:
Rohrgewinde:
M 44x 130 mm
Gewinde M 24 unten:
250 mm
Material:
Stahl
obere Platte:
ø 100x8 mm
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Type:
10934.2403
Lochzahl ø 12:
4 ST
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 16,83*
€ 23,41*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 20,58*
€ 28,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
Zubehör
Pitzl Metallbau
10833.3000
ab € 7,92*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.