Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
ETA-10/0413
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104446206
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11013.0100
EAN/GTIN:
     4251409404845
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 11013.0100 ZiNiP beschichtet mit Gewindestange

Anwendung:
Pfostenträger verstellbar mit Gewindestangen zum Aufdübeln sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet. Obere Platte auf Anfrage mit Mutter verschweißt, oder mit Sicherungslasche erhältlich.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413) für Typ 1014, 1015 und 1016.

Weitere Informationen:
Gewinde M 24:
150 mm
Material:
Stahl
obere Platte:
100x100x6 mm
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
untere Platte:
100x100x6 mm
Type:
11013.0100
Zulassung:
nein
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
70
10
€ 8,90*
ab € 12,05*
€ 15,31*
Lager 3145
38
1
€ 5,90*
ab € 14,63*
€ 20,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
Zubehör
Pitzl Metallbau
90000.4002
ab € 5,57*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.