Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel 6.0x 80 verzinkt (Kammnagel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ankernagel 6.0x 80 verzinkt (Kammnagel)
Produktbild zu Ankernagel 6.0x 80 verzinkt (Kammnagel)
Skizze zu Ankernagel 6.0x 80 verzinkt (Kammnagel)
Symbol zu Ankernagel 6.0x 80 verzinkt (Kammnagel)
Artikel-Nr.:
     3145-104445167
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     43260080032100
EAN/GTIN:
     4018763005275
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel bär
Ankernagel 6.0x 80 verzinkt (Kammnagel)

Anwendung:
Speziell für die Befestigung von Holzverbindern entwickelt. Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf und die Verkämmung gewährleisten eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Nagelverbindungen.



Hinweis:
mit CE-Kennzeichnung gemäß EN14592

Weitere Informationen:
DIN:
1052
d:
6 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopf ø:
10
Größe:
6.0x 80 mm
Bezeichnung:
Ankernagel
Weitere Suchbegriffe: ankernägel 6x80, ankernägel, Ankernagel, CNA-Kammnagel, CNA-Nägel, Kammnagel, Nagel, Nägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2719*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3519*
€ 0,41876
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3419*
€ 0,40686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3319*
€ 0,39496
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2719*
€ 0,32356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.