Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 11023.1000 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.1000 feuerverzinkt
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.1000 feuerverzinkt
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.1000 feuerverzinkt
ETA-10/0413
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.1000 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445056
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11023.1000
EAN/GTIN:
     4251409405613
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 11023.1000 feuerverzinkt

Anwendung:
Pfostenträger zum Einbetonieren sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Befestigung:
Stabdübel ø12mm.
Betonstahl ø20 mm, Schwert 120 x 60 x 6 mm mit 1 Bohrung ø12,5 mm.


Weitere statische Werte entnehmen Sie dem Pitzl Statikbuch.
Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
obere Platte:
80x80x5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Type:
11023.1000
Höhe:
300 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger t
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 9,68*
€ 13,86*
Lager 3145
2
€ 5,90*
ab € 11,74*
€ 16,71*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.