Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6799 4.0 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN6799 4.0 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Produktbild zu DIN6799 4.0 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Skizze zu DIN6799 4.0 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Symbol zu DIN6799 4.0 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen
Artikel-Nr.:
     3145-104443902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     067990000040000
EAN/GTIN:
     4043952478905
Suchbegriffe:
DIN 6799
DIN 6799 Scheibe
DIN 6799 Sicherungsscheibe
Scheibe DIN 6799
DIN6799 4.0 Federstahl phosphatiert Sicherungsscheibe für Wellen

Die Sicherungsscheiben DIN 6799 sind radialmontierbare Scheiben für Wellen mit breiter Anwendung. Die Montage erfolgt durch einfaches Drücken der Scheibe in die Wellennut mit Hilfe des speziellen Greifers.

Härte: 460 - 580 HV 46 - 54
Anwendung: Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Elektroindustrie, Büromaschinen, Feinmechanik

Weitere Informationen:
DIN:
6799
d1:
3,34 mm
d2 max.:
9,3 mm
d4:
4 mm
für Wellen ø:
5-7 mm
m:
0,74 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
0,7 mm
Größe:
4.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe DIN 6799, Sicherungsscheibe für Wellen, din 6799 federstahl, din 6799, din6799 4x9,3x0,7, Scheibensicherungen, Sicherungsscheiben, Wellensicherungen, Wellscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0145*
€ 0,0206*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 3,04*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,80*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,99*
ab € 3,50*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.