Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 3x 10 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 3x 10 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 3x 10 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 3x 10 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104437209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1231D0003010
EAN/GTIN:
     8056689095174
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 3x 10 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
10 mm
d1:
3 mm
d2:
5,5 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
3 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Größe:
M 3x 10 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.