Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 3x 6 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 3x 6 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 3x 6 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 3x 6 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)
Artikel-Nr.:
     3145-104437207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1011944
EAN/GTIN:
     7611914012466
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
ISO4762 12.9 M 3x 6 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN 912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
6 mm
d1:
3 mm
d2:
5,5 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
3 mm
L:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Größe:
M 3x 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,22*
Zubehör
Nord-Lock
4051426669520
ab € 0,2965*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 25,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.